| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-206296-YY Herst.-Nr.: 11205 EAN/GTIN: 4052886413357 |
| |
|
| | |
| Vermiculite 50 l Das elastische und stoßdämpfende Vermiculite gewährleistet das sichere Lagern und Transportieren ausgedienter Akkus. Aus Brandschutzgründen wird das elektrisch nicht-leitende und feuerfeste Aufsaugmittel dazu einfach mit in den Sammelbehälter gegeben. 50 Liter Geeignet für Akku-Sammelbehälter CEMO Eigengewicht = 4,5 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 4.5 kg | HEIGHT GRO: | 700.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 330.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 25301000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Hohl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,77* | € 35,16* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,47* | € 35,67* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,19* | € 40,23* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,58* | € 43,08* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 54,08* | € 67,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|