Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller für Euro-Stapelbehälter 600x400 mm rot, 4 Le 206338-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206338-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     40424
EAN/GTIN:
     4052293404245
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Transportroller für Euro-Stapelbehälter 600x400 mm rot, 4 Lenkrollen, graue Gummiräder Mit dem Transportroller machen Sie u. a. Eurokästen mobil. Auf dem bruch- und schlagsicheren Rollerdeck finden 600 x 400 mm oder 400 x 300 mm große Transportkästen Platz. Ein umlaufender Rand sichert die Ladung. Kugelgelagerte Lenkrollen mit leise laufenden Gummirädern sorgen für einfaches Verfahren. Rollerdeck aus bruch- und schlagsicherem ABS-Kunststoff Mit umlaufendem Rand als Abrutschsicherung Kugelgelagerte Leichtlauf-Lenkrollen aus verzinktem Stahl Leise laufende Gummiräder für spurlosen Lauf Tragkraft: 250 kg Tragkraft = 250 kg Geeignet für Eurokästen = ja Außenmaß Breite = 615 mm Plattform Breite = 607 mm Plattform Tiefe = 407 mm Beschaffenheit = offen Gestell Material = verzinkter Stahl Rollen Material = Gummi Temperaturbeständig = -7,5 °C
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
615 mm
Beschaffenheit:
offen
Rollen Material:
Gummi
Plattform Breite:
607 mm
Plattform Tiefe:
407 mm
Geeignet für Eurokästen:
ja
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Temperaturbeständig:
-7.5 °C
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
956.00 mm
WIDTH GRO:
619.00 mm
DEPTH GRO:
419.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\, DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 39,58*
€ 53,85*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 95,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.