Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Plattformwagen aus Edelstahl, HxBxT 925 x 490 x 850 206515-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206515-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60363
EAN/GTIN:
     7350050350871
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen 100 kg traglast
plattformwagen
Kongamek Plattformwagen aus Edelstahl, HxBxT 925 x 490 x 850 mm Der Plattformwagen aus Edelstahl mit höhenverstellbarem Griff erleichtert den unternehmensinternen Warentransport. Stückgüter, Bauteile oder auch größere Waren lassen sich schnell und unkompliziert auf 4 leichtgängigen Lenkrollen befördern. Aus Edelstahl, rostfrei und pflegeleicht Mit höhenverstellbarem Griff 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller In verschiedenen Größen sowie klappbar erhältlich Tragkraft = 100 kg Ladefläche Breite = 450 mm Lenkrollen Anzahl = 4 Stk.
Weitere Informationen:
Ladefläche Breite:
450 mm
Tragkraft:
100 kg
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
HEIGHT GRO:
925.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
10.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
PostNord
Weitere Suchbegriffe: kongamek plattformwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 198,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 204,55*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 173,59*
€ 210,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 218,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.