Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wertstoffsortiersystem aus Edelstahl, Einwurföffnungen, 206576-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206576-YY
Herst.-Nr.:
     21260
EAN/GTIN:
     4030695212606
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Wertstoffsortiersystem aus Edelstahl, Einwurföffnungen, 3x 90 Liter Mit dem Wertstoffsortiersystem VAR® aus Edelstahl für 270 Liter Volumen sammeln Sie Papier, Plastik und Restmüll übersichtlich getrennt. Farbige Umrandungen an den Einwurflöchern erleichtern das schnelle Sortieren der Abfälle. 2 Türen mit Doppelbartschloss sichern den Zugriff auf die Inneneimer. Wertstoff-Trennsystem aus Edelstahl mit farbigen Sortieröffnungen Mit verstellbaren Füßen für einfachen Niveauausgleich 3 x 90 l-Edelstahlbehälter mit Bügelgriffen Bequem entleerbar via Doppel-Flügeltür Doppelbartschloss als Vandalismus-Schutz Behältertyp = Wertstoffsammler Behälter Volumen = 270 l Behälteröffnung Länge = 280 mm Behälteröffnung Breite = 210 mm Innenbehälter Anzahl = 3 Innenbehälter Volumen = 90 l Innenbehälter Material = Stahlblech Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Flüssigkeitsdicht = nein Tür Typ = Doppelflügeltür Abschließbar = ja Selbstschließend = nein Brandschutz = feuerhemmend Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 900 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 420 mm Material = Edelstahl Eigengewicht = 49 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
270 l
Innenbehälter Volumen:
90 l
Abschließbar:
ja
Innenbehälter Anzahl:
3
Behälteröffnung Breite:
210 mm
Behälteröffnung Länge:
280 mm
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Brandschutz:
feuerhemmend
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
49 kg
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
900 mm
Kennzeichnung inklusive:
nein
Innenbehälter Material:
Stahlblech
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
Material:
Edelstahl
Selbstschließend:
nein
Tiefe:
420 mm
Tür Typ:
Doppelflügeltür
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
480.00 mm
DEPTH GRO:
1040.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne&Nagel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,75*
€ 1.018,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,20*
€ 1.069,65*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 896,57*
€ 1.096,49*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,66*
€ 1.114,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,70*
€ 1.184,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,07*
€ 1.325,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,02*
€ 1.303,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,43*
€ 1.210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,51*
€ 1.153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,66*
€ 1.082,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 116,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.