Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Pumpe MP-04/50 für stark saure Chemikalien und Reigung 206601-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206601-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     300400
EAN/GTIN:
     8429765081048
Suchbegriffe:
Hand-Fasspumpen
Multi-Pumpe MP-04/50 für stark saure Chemikalien und Reigungsmittel Ob Frostschutzmittel, Bremsenflüssigkeit oder andere Chemikalien: Die Multi-Pumpe MP-04/50 fördert flüssige Stoffe sicher aus Fässern unterschiedlicher Größe. Dank hoher Leistung von 0,25 l/Hub lassen sich Flüssigkeiten schnell und unkompliziert abpumpen. Förderleistung 0,25 l/Hub Gebogener Auslauf Saugrohrlänge 470 mm G2'-Adapter für Fässer Optional für das Fördern stark saurer Chemikalien erhältlich Pumpen Typ = Kolbenpumpe Förderleistung = 0,25 Liter/Hub Medium = stark saure Chemikalien Reinigungsmittel Lösungsmittel Lackverdünner Frostschutzmittel Säuren Auslaufkrümmer = ja Auslauftülle = nein Dichtung Material = Nitrilkautschuk (NBR) Fassverschraubung Material = Polypropylen (PP) Fassentleerung = 98 % Eintauchtiefe = 470 mm Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Auslaufkrümmer:
ja
Auslauftülle:
nein
Dichtung Material:
Nitrilkautschuk (NBR)
Fassverschraubung Material:
Polypropylen (PP)
Material:
Polypropylen (PP)
Pumpen Typ:
Kolbenpumpe
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
manuell
Eintauchtiefe:
470 mm
Fassentleerung:
98 %
Förderleistung:
0.25 Liter/Hub
Medium:
stark saure Chemikalien\;Reinigungsmittel\;Lösungsmittel\;Lackverdünner\;Frostschutzmittel\;Säuren\;
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84132000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.