Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsicherung für Bandskimmer 100-B/200-B, 30 mm 206786-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206786-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.10.002
EAN/GTIN:
     4052469012236
Suchbegriffe:
Bandsicherung für Bandskimmer
Bandskimmer-Bandsicherung
bandsicherung für bandskimmer
Bandsicherung für Bandskimmer 100-B/200-B, 30 mm Die Bandsicherung für Bandskimmer dient der Absicherung der Gegenrolle. Die Bandsicherung ist passend zu den jeweiligen Ölskimmern in verschiedenen Breiten erhältlich. Sicherungsbügel für Beschwerungsrolle In unterschiedlichen Breiten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.003000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Bandskimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.