Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x500x1000mm, 2 Verstellbö 206964-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206964-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.461.020.C
EAN/GTIN:
     4055091259413
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
lista beistellschrank
beistell schrank
LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x500x1000mm, 2 Verstellböden, lichtgrau, CODE Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank CODE Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Mit CODE Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“-Qualität mit 10 Jahren Garantie Mit passgenauem Zubehör flexibel bestückbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,17*
€ 885,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,05*
€ 868,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,72*
€ 848,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,03*
€ 817,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,71*
€ 756,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.