Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x400x1000mm, 2 Verstellbö 206971-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206971-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.460.010.F
EAN/GTIN:
     4055091251950
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
lista beistellschrank
beistell schrank
LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x400x1000mm, 2 Verstellböden, lichtblau, RFID Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Mit RFID Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“ ?(10-Jahres-Qualitätsgarantie) Verschiedene Ausstattungsoptionen optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,14*
€ 901,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,29*
€ 885,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,52*
€ 866,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,89*
€ 835,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,14*
€ 771,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.