Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x580x1000mm, 2 Verstellbö 207216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207216-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.656.020.F
EAN/GTIN:
     4055091252292
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
lista beistellschrank
beistell schrank
LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x580x1000mm, 2 Verstellböden, lichtgrau, RFID Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Inkl. RFID Lock-Schließung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“ ?(10-Jahres-Garantie) Große Auswahl frei konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,91*
€ 959,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,91*
€ 949,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,64*
€ 926,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,57*
€ 893,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,52*
€ 832,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.