| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207297-YY Herst.-Nr.: 45.294.000 EAN/GTIN: 7612269048070 |
| |
|
| | |
| LISTA Zangenhalter, 5 Stück, Breite 75mm Zangenhalter Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 5 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,90* | € 30,80* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,87* | € 30,80* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,08* | € 33,03* | | | | Lager 4445 | 37 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,70* | € 33,14* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,67* | € 55,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|