Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x27E, (BxTxH) 564x572x890mm, 6 Schubl 207874-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207874-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.245.010.A
EAN/GTIN:
     4055091254418
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 27x27E, (BxTxH) 564x572x890mm, 6 Schubladen, 2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150, lichtblau, AUTO Lock Der LISTA Werkstattwagen 27 x 27 E aus lichtblauem, rostfreiem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank AUTO Lock-Schließsystem sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien in den 6 vollausziehbaren Schubladen diebstahlgeschützt. 4 Nylon-Räder nebst Handgriff gewährleisten ein bequemes Verfahren. LISTA Werkstattwagen 27 x 27 E aus Stahlblech in bewährter Qualität Schubladenvollauszüge platzsparend nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Mit AUTO Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg 4 Nylon-Rollen plus Griffstange für leichtgängiges Bewegen Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Große Ausstattungsvielfalt für industriespezifische Ansprüche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.552,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,90*
€ 2.046,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,83*
€ 2.021,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,08*
€ 1.938,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,63*
€ 1.891,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,44*
€ 1.847,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.