Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Trennwand, 18-78E, Längen 304-1323mm, Länge 304mm, für 207907-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207907-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12.088.000
EAN/GTIN:
     7612269040623
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
LISTA Trennwand, 18-78E, Längen 304-1323mm, Länge 304mm, für Fronthöhe 50mm Trennwand
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
31.50 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Einteilungen für Schubladenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 4,71*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 5,26*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.