Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 500x400x1000mm, 1 Verstellbod 208036-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208036-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.150.020.F
EAN/GTIN:
     4055091253213
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
lista beistellschrank
beistell schrank
LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 500x400x1000mm, 1 Verstellboden, lichtgrau, RFID Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Inkl. RFID Lock-Schließmechanik Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Qualitätsgarantie) Vielfältige Ausstattungsoptionen optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,95*
€ 669,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,46*
€ 661,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,54*
€ 640,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,96*
€ 618,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.