Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 500x500x1000mm, 1 Verstellbod 208039-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208039-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.151.010.C
EAN/GTIN:
     4055091253022
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistellschrank h1000xb500xt500mm
beistell schrank
LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 500x500x1000mm, 1 Verstellboden, lichtblau, CODE Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank CODE Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher abschließbar dank CODE Lock Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Qualitätsgarantie) In unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: lista beistellschrank, Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,93*
€ 643,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,20*
€ 636,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,74*
€ 616,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,60*
€ 594,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.