Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank 36x36E, (BxTxH) 717x753x1020mm, 2 Ausz 208232-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208232-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.220.020.F
EAN/GTIN:
     4055091262703
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
lista beistellschrank
beistell schrank
LISTA Beistellschrank 36x36E, (BxTxH) 717x753x1020mm, 2 Auszug-, 2 Verstellböden, lichtgrau, RFID Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Mit RFID Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Hochwertig hergestellt in Europa Einfach konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
112.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.331,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,46*
€ 1.814,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,98*
€ 1.799,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,07*
€ 1.713,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,81*
€ 1.657,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,59*
€ 1.584,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.