Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Sch 208698-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208698-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.499.010.A
EAN/GTIN:
     4055091255194
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Schubladen, 2 x 100, lichtblau, AUTO Lock Der LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus lichtblauem, korrosionsbeständigem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk dauerhaft stand. Dank AUTO Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien in den 2 vollausziehbaren Schubladen geschützt. Robuster LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus Stahlblech Mit 2 Schubladen inkl. 100-%-Auszug für mehr Übersicht Inkl. AUTO Lock-Schließvorrichtung Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Qualität mit 10 Jahren Garantie Große Auswahl variabel konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,46*
€ 1.085,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,52*
€ 1.049,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,49*
€ 1.008,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,12*
€ 935,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.