Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Sch 208700-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208700-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.499.010.F
EAN/GTIN:
     4055091254425
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Schubladen, 2 x 100, lichtblau, RFID Lock Verwahren Sie Werkzeug sowie Zubehör gut sortiert und diebstahlsicher: in den 2 Vollauszug-Schubfächern des LISTA Schubladenschranks 27 x 36 E mit RFID Lock. Der lichtblaue Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein korrosionsfestes Stahlblech-Gehäuse. LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 27 x 36 E in Lichtblau 100-%-Vollauszug für komfortables Handhaben Inkl. RFID Lock-Schließmechanik Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg Mit 10 Jahren Garantie, „Made in Europe" Erweiterbar mit maßgeschneiderten Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,66*
€ 915,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,45*
€ 909,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,38*
€ 891,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,47*
€ 857,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.