Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Sch 208701-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208701-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.499.020.A
EAN/GTIN:
     4055091264875
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Schubladen, 2 x 100, lichtgrau, AUTO Lock Eine wertbeständige Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art: Das bietet Ihnen der lichtgraue LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E mit AUTO Lock aus robustem Stahlblech. Lagern Sie Werkzeuge, Waren und Kleinteile sicher in 2 Schubladen mit 100-%-Auszug. Schubladenschrank 27 x 36 E aus Stahlblech in hochwertiger LISTA-Qualität Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Inkl. AUTO Lock-Schließmechanismus Schublade mit 75 kg Tragkraft hochstabil Qualitätsprodukt „Made in Europe", 10-Jahre-Garantie Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,45*
€ 1.090,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,38*
€ 1.023,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,82*
€ 979,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,19*
€ 940,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.