Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Sch 208702-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208702-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.499.020.C
EAN/GTIN:
     4055091264783
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Schubladen, 2 x 100, lichtgrau, CODE Lock Verwahren Sie Werkzeug sowie Zubehör gut sortiert und diebstahlsicher: in den 2 Vollauszug-Schubfächern des LISTA Schubladenschranks 27 x 36 E mit CODE Lock. Der lichtgraue Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein rostfreies Stahlblech-Gehäuse. Robuster LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus Stahlblech Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Diebstahlsicher abschließbar dank CODE Lock Schublade mit 75 kg Tragkraft hochstabil Hochwertig hergestellt in Europa Große Auswahl variabel konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,32*
€ 841,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,57*
€ 833,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,94*
€ 819,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,50*
€ 788,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,89*
€ 717,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.