| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-208703-YY Herst.-Nr.: 78.499.020.F EAN/GTIN: 4055091264417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x283mm, 2 Schubladen, 2 x 100, lichtgrau, RFID Lock Robust, diebstahlsicher, hochwertig: Der LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 2 Schubladen inkl. Vollauszug gut zugänglichen Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein RFID Lock-System schützt das Inventar vor Fremdzugriff. Schubladenschrank aus Stahlblech mit 27 x 36 E aus dem LISTA-System Mit 2 Schubladen inkl. Vollauszug für bessere Übersicht Mit RFID Lock-Schließsystem als Diebstahlschutz Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Gerät geeignet „Made in Europe"-Produkt Mit individuellem Zubehör flexibel bestückbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 450.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 725.00 mm | WEIGHT GRO: | 50.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |