Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x890mm, 6 Schubl 208774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208774-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.548.010.F
EAN/GTIN:
     4055091260808
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x890mm, 6 Schubladen, Fronthöhen 50-200mm, lichtblau, RFID Lock Eine professionelle mobile Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art: Das bietet Ihnen der lichtblaue LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E mit RFID Lock aus robustem Stahlblech. Lagern Sie Ausrüstung, Waren und Materialien diebstahlgeschützt in 6 Schubladen mit 100-%-Auszug. Inkl. 4 Nylon-Rollen und Schiebestange. Robuster LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech 6 vollausziehbare Schubladen für schnellen Zugriff Mit RFID Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg 4 Nylon-Räder plus Handgriff für leichtgängiges Verfahren Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
114.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.523,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,91*
€ 2.007,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,70*
€ 1.983,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,45*
€ 1.903,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,19*
€ 1.857,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,25*
€ 1.812,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.