| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209779-YY Herst.-Nr.: 79.416.020 EAN/GTIN: 7612269055146 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 4 Schubladen, 4 x 75, lichtgrau, KEY Lock Im lichtgrauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 27 E mit 4 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und komfortabel zugänglich. Dafür sorgen das Schließsystem KEY Lock und 100 % ausziehbare Schubladen. LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 27 E in Lichtgrau Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Mit KEY Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Produkt Mit passgenauem Zubehör flexibel erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1170.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 99.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,03* | € 1.089,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 973,55* | € 1.100,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,75* | € 1.105,97* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,62688* | € 1.109,16688* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,63* | € 1.386,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|