Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 4 Sc 209780-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209780-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.416.010.C
EAN/GTIN:
     4055091264769
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 4 Schubladen, 4 x 75, lichtblau, CODE Lock Der LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus lichtblauem, rostfreiem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank CODE Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien in den 4 vollausziehbaren Schubladen diebstahlsicher. Schubladenschrank 36 x 27 E aus Stahlblech in hochwertiger LISTA-Qualität 4 vollausziehbare Schubladen für schnellen Überblick Mit CODE Lock-Schließsystem als Diebstahlschutz Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Garantie) Große Auswahl individuell konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
99.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,00*
€ 1.770,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,39*
€ 1.759,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,41*
€ 1.668,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,65*
€ 1.607,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,90*
€ 1.531,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.