Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 4 Sc 209782-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209782-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.416.020.C
EAN/GTIN:
     4055091250700
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 4 Schubladen, 4 x 75, lichtgrau, CODE Lock Werkzeug und Zubehör mit System und gesichert vorhalten: im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus korrosionssicherem Stahlblech mit CODE Lock-Schließsystem. 4 Schubfächer mit Vollauszug gewähren übersichtlichen Einblick ins Schubladeninnere. LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 27 E in Lichtgrau 4 Schubladen mit Vollauszug und platzeffizienter Mantelhöhe Mit CODE Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Schublade mit 75 kg Tragkraft hochstabil Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
99.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,38*
€ 1.768,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,56*
€ 1.749,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,93*
€ 1.659,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,93*
€ 1.600,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,39*
€ 1.520,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.