Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 4 Sc 209783-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209783-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.416.020.F
EAN/GTIN:
     4055091250755
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 4 Schubladen, 4 x 75, lichtgrau, RFID Lock Bewährte High-End-Qualität vom Marktführer im Bereich Betriebsausstattung: Im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus solidem Stahlblech mit 4 vollausziehbaren Schubladen bewahren Sie Werkstatt-Ausrüstung diebstahlgeschützt dank RFID Lock-Schließsystem auf. Schubladenschrank aus Stahlblech mit 36 x 27 E aus dem LISTA-System 4 gesicherte Schubfächer mit 100-%-Auszug für schnellen Zugriff Mit RFID Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Schublade mit 75 kg Tragkraft hochstabil „Made in Europe"-Qualität Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
99.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,28*
€ 1.803,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,64*
€ 1.782,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,47*
€ 1.691,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,52*
€ 1.632,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,94*
€ 1.564,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.