Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank 36x36E, (BxTxH) 717x753x1020mm, 2 Ausz 209847-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209847-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.454.010.F
EAN/GTIN:
     4055091253770
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
lista beistellschrank
beistell schrank
LISTA Beistellschrank 36x36E, (BxTxH) 717x753x1020mm, 2 Auszug-, 2 Verstellböden, lichtblau, RFID Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher verschließbar dank RFID Lock Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt „Made in Europe“, 10-Jahre-Garantie Erweiterbar mit maßgeschneiderten Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
115.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.400,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,40*
€ 1.896,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,06*
€ 1.871,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,56*
€ 1.784,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,45*
€ 1.729,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,22*
€ 1.666,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.