Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Trennwand, 18-78E, Längen 304-1323mm, Länge 610mm, für 210001-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210001-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.225.000
EAN/GTIN:
     7612269040692
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
LISTA Trennwand, 18-78E, Längen 304-1323mm, Länge 610mm, für Fronthöhe 250mm Trennwand
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Einteilungen für Schubladenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,17*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,87*
€ 14,19*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,39*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 15,28*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.