| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-210190-YY Herst.-Nr.: 80.921.000 EAN/GTIN: 7612269013931 |
| |
|
| | |
| LISTA Stechmesser, Breite 50mm Stechmesser Höhe mm: 80 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 360.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | .300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 11,84* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,32* | € 11,97* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,45* | € 12,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,66* | € 12,19* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|