Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 36x27E, (BxTxH) 894x525x928mm, mit Kant 210217-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210217-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.070.010
EAN/GTIN:
     7612269053838
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 36x27E, (BxTxH) 894x525x928mm, mit Kantenschutz, 6 Schubladen, lichtblau Eine langlebige mobile Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art: Das bietet Ihnen der lichtblaue LISTA Werkstattwagen 36 x 27 E mit KEY Lock aus robustem Stahlblech. Lagern Sie Werkzeug, Waren und Kleinteile diebstahlgeschützt in 6 Schubladen mit Vollauszug. Inkl. 4 Rollen und Schiebestange. LISTA Werkstattwagen 36 x 27 E aus Stahlblech in robuster Qualität 6 Schubladen mit 100-%-Auszug und optimaler Mantelhöhe Diebstahlsicher abschließbar dank KEY Lock Mittlere Schubladen-Tragkraft von 40 kg Kunststoff-Ablage 4 Räder plus Handgriff für leichtgängiges Bewegen Hochwertig produziert in Europa Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,90*
€ 880,86*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,76*
€ 881,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,97*
€ 882,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,56*
€ 891,03*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,78*
€ 1.148,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,98*
€ 1.367,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,97*
€ 1.362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,72*
€ 1.327,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,43*
€ 1.303,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,78*
€ 1.278,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
81.085.000
ab € 41,30*
Zubehör
Lista
81.083.000
ab € 17,12*
Zubehör
Lista
81.081.000
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.