Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Lagersichtbehälter, (BxTxH) 210x329x150mm, Größe 5Z, r 210251-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210251-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     83.115.000
EAN/GTIN:
     7612269058819
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
LISTA Lagersichtbehälter, (BxTxH) 210x329x150mm, Größe 5Z, rot Lagersichtbehälter Breite mm: 210 Tiefe mm: 329 Höhe mm: 150 Typ: Grösse 5Z Inhalt dm3: 7.5
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.