Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Vertikalauszugschrank, (BxTxH) 1000x695x1950mm, mit Fr 210270-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210270-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.792.020
EAN/GTIN:
     4047417507063
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
materialschrank ral 7035
LISTA Vertikalauszugschrank, (BxTxH) 1000x695x1950mm, mit Frontblenden Betriebsmittel übersichtlich und griffbereit auf engstem Raum lagern: in dem lichtgrauen Vertikalauszugsschrank von LISTA mit den Maßen (BxTxH) 1000x695x1950 mm. Die Auszüge sind mit je 200 kg belastbar und beidseitig nutzbar. Mit KEY Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Garantie) Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
182.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: vertikalauszugschrank, lista vertikalauszugschrank, Vertikalauszugsschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.976,76*
€ 3.197,26*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.927,25*
€ 3.200,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.151,71*
€ 3.359,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.176,61*
€ 3.402,10*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.851,74*
€ 4.091,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.091,04*
€ 4.868,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.060,68*
€ 4.832,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.935,06*
€ 4.682,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.875,63*
€ 4.612,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.851,74*
€ 4.583,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.722.000
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.