| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-210536-YY Herst.-Nr.: 100.394.000 EAN/GTIN: 7612269036930 |
| |
|
| | |
| LISTA Antirutschmatte, (TxH) 600x3mm, Breite 600mm Antirutschmatte Tiefe mm: 600 Höhe mm: 3 Für Fronthöhe mm: 50 - 300 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 160.00 mm | WIDTH GRO: | 630.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39209990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,33* | € 14,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,45* | € 14,06* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,65* | € 14,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,72* | € 14,45* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,04* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|