Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattformwagen mit Schiebebügel 210662-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210662-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     25021402
EAN/GTIN:
     4017976677828
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
fetra® Plattformwagen mit Schiebebügel, rutschsichere Ladefläche BxT 700 x 1.000 mm, brillantblau Der Plattformwagen fetra® mit Schiebebügel zeichnet sich durch ein robustes Gestell aus geschweißtem Profilstahl aus. Hier bei uns finden Sie den Wagen in mehreren Ausführungen. Stahl in Premiumqualität sorgt für optimale Stabilität Plattformwagen dank 2 Lenkrollen wendig und flexibel nutzbar Klappbarer Schiebebügel gegen Aufpreis erhältlich Tragkraft = 600 kg Ladefläche Material = Siebdruckplatte Ladefläche Breite = 700 mm Klappbar = nein Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Klappbar:
nein
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Material:
Siebdruckplatte
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
735.00 mm
DEPTH GRO:
1125.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral 5007
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 233,40*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,04*
€ 233,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,46*
€ 235,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,13*
€ 239,05*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 228,39*
€ 265,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,38*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,69*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.