Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Anbaufeld, blau, HxBxT 2.500 x 1.500 x 500 mm 210706-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210706-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     25252-A
EAN/GTIN:
     4260532287539
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal anbaufeld
Reifenregal, Anbaufeld, blau, HxBxT 2.500 x 1.500 x 500 mm, 5 Ebenen für 20 Reifen Schnell und bequem mehr Lagerplatz für Reifen schaffen: Verbinden Sie das Anbaufeld des blauen Reifenregals einfach per extrastarken Metallprofilen mit dem Grundfeld. In der hochsteifen und standfesten Einheit finden je nach Ausführung 16 bzw. 20 Reifen/Felgen in 22 Zoll Platz. Abgerundete Kanten sorgen für verletzungssicheres Handling. Hochwertig verarbeitetes Anbau-Regal aus pulverbeschichtetem Stahl Werkzeugloser Auf- und Abbau via Steckmontage Pulverbeschichtete Stahl-Profile für langlebigen Einsatz Sicheres Handling dank intelligenter Rundkanten Optional mit 4 oder 5 Ebenen für 16 oder 20 Reifen/Felgen in 22 Zoll erhältlich Feldtyp = Anbaufeld Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 1500 mm Außenmaß Tiefe = 500 mm Fachlast max. = 120 kg Feldlast max. = 600 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
1500 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Feldlast max.:
600 kg
Fachlast max.:
120 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1530.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, Reifenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.