Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine PS OneWrap "M" 210791-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210791-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M320A102
EAN/GTIN:
     4055091211701
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine PS OneWrap "M", einfache mechanische Bremse mit Schnellspannhebel, Drehteller Ø 1.650 mm, Wickelhöhe 2.100 mm Die Stretchmaschine PS OneWrap ermöglicht ein sicheres und zeitsparendes Verpacken von palettierten Transportgütern. Platzieren Sie Ihre Palette einfach auf dem Drehteller und aktivieren Sie eines der 4 serienmäßig installierten Wickelprogramme. Runder Drehteller 4 vorprogrammierte Wickelabläufe, 10 Programme speicherbar Fotozelle zur automatischen Abtastung der Palettenhöhe Fuß- und Kopfwicklung einstellbar Einfacher Transport mit Gabelstapleraufnahmen Mit unterschiedlichen Drehtellergrößen erhältlich Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 2400 kg Folien Bremse = manuell Stretch-Zyklen = Hochwickeln Kreuzwicklung Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 4 Wickelhöhe = 2100 mm Säulen Höhe = 2422 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1650 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 12 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 1000 mm Palettenhöhe max. = 2100 mm Palette max. Gewicht = 2400 kg Grundfläche Länge = 2440 mm Grundfläche Breite = 1650 mm Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 1021 rapsgelb RAL 7043 verkehrsgrau B Eigengewicht = 440 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
4
Bedienung:
elektrisch
Drehteller Durchmesser:
1650 mm
Eigengewicht:
440
Grundfläche Breite:
1650 mm
Grundfläche Länge:
2440 mm
Palette Breite max.:
1000 mm
Sanftanlauf:
ja
Stretchfolie inklusive:
nein
Stretch-Zyklen:
Hochwickeln\;Kreuzwicklung\;
Folien Bremse:
manuell
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Belastbarkeit:
2400 kg
Drehteller Geschwindigkeit max.:
12 U/min
Palette max. Gewicht:
2400 kg
Paletten Höhe max.:
2100 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1021 rapsgelb\;RAL 7043 verkehrsgrau B\;
Säulen Höhe:
2422 mm
Folie Breite:
500 mm
Wickelhöhe:
2100 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
525.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.410,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.579,06*
€ 5.449,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.552,62*
€ 5.417,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.452,94*
€ 5.299,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.410,60*
€ 5.248,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.