Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine PS OneWrap "M" 210794-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210794-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M320A212
EAN/GTIN:
     4055091211732
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine PS OneWrap "M", einfache mechanische Bremse mit Schnellspannhebel, Drehteller Ø 1.800 mm, Wickelhöhe 2.400 mm Die Stretchmaschine PS OneWrap ermöglicht ein sicheres und zeitsparendes Verpacken von palettierten Transportgütern. Platzieren Sie Ihre Palette einfach auf dem Drehteller und aktivieren Sie eines der 4 serienmäßig installierten Wickelprogramme. Runder Drehteller 4 vorprogrammierte Wickelabläufe, 10 Programme speicherbar Fotozelle zur automatischen Abtastung der Palettenhöhe Fuß- und Kopfwicklung einstellbar Einfacher Transport mit Gabelstapleraufnahmen Mit unterschiedlichen Drehtellergrößen erhältlich Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 2400 kg Folien Bremse = manuell Stretch-Zyklen = Hochwickeln Kreuzwicklung Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 4 Wickelhöhe = 2400 mm Säulen Höhe = 2722 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1800 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 11 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 1200 mm Palettenhöhe max. = 2400 mm Palette max. Gewicht = 2400 kg Grundfläche Länge = 2440 mm Grundfläche Breite = 1800 mm Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 1021 rapsgelb RAL 7043 verkehrsgrau B Eigengewicht = 490 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
4
Bedienung:
elektrisch
Drehteller Durchmesser:
1800 mm
Eigengewicht:
490
Grundfläche Breite:
1800 mm
Grundfläche Länge:
2440 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
11 U/min
Palette Breite max.:
1200 mm
Paletten Höhe max.:
2400 mm
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2722 mm
Stretchfolie inklusive:
nein
Stretch-Zyklen:
Hochwickeln\;Kreuzwicklung\;
Wickelhöhe:
2400 mm
Folien Bremse:
manuell
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Belastbarkeit:
2400 kg
Palette max. Gewicht:
2400 kg
Palette Länge max.:
1200 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1021 rapsgelb\;RAL 7043 verkehrsgrau B\;
Folie Breite:
500 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
625.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.454,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.624,18*
€ 6.692,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.595,39*
€ 6.658,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.490,63*
€ 6.533,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.454,00*
€ 6.490,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.