Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine HSD OneWrap 'LP', motorische Vordehnung (Pow 210818-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210818-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M321A015
EAN/GTIN:
     4055091211978
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine HSD OneWrap 'LP', motorische Vordehnung (Powerstretch) 240 %, Wickelhöhe 2.400 mm Die Stretchmaschine HSD OneWrap ermöglicht ein platz- und zeitsparendes Verpacken von palettierten Transportgütern. Platzieren Sie Ihre Palette mit einem Hubwagen auf dem Drehteller und aktivieren Sie eines der 4 serienmäßig installierten Wickelprogramme – eine Auffahrrampe wird nicht benötigt. Hufeisenförmiger Drehteller 4 vorprogrammierte Wickelabläufe, 10 Programme speicherbar Fotozelle zur automatischen Abtastung der Palettenhöhe Fuß- und Kopfwicklung einstellbar Einfacher Transport mit Gabelstapleraufnahmen Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 1.200 kg Folien Bremse = Vordehnung bis 240% Stretch-Zyklen = Hochwickeln Kreuzwicklung Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 4 Wickelhöhe = 2400 mm Säulen Höhe = 2738 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1500 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 6 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 800 mm Palettenhöhe max. = 2400 mm Palette max. Gewicht = 1200 kg Grundfläche Länge = 2578 mm Grundfläche Breite = 1583 mm Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 1021 rapsgelb RAL 7043 verkehrsgrau B Eigengewicht = 620 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
4
Bedienung:
elektrisch
Eigengewicht:
620
Grundfläche Breite:
1583 mm
Grundfläche Länge:
2578 mm
Paletten Höhe max.:
2400 mm
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2738 mm
Stretchfolie inklusive:
nein
Stretch-Zyklen:
Hochwickeln\;Kreuzwicklung\;
Wickelhöhe:
2400 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Folien Bremse:
Vordehnung bis 240%
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Belastbarkeit:
1200 kg
Drehteller Durchmesser:
1500 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
6 U/min
Palette Breite max.:
800 mm
Palette max. Gewicht:
1200 kg
Palette Länge max.:
1200 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1021 rapsgelb\;RAL 7043 verkehrsgrau B\;
Folie Breite:
500 mm
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
550.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.695,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.858,08*
€ 11.731,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.806,35*
€ 11.669,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.695,25*
€ 11.537,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.