Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Büroschrank Lona mit Schiebetüren, 2 Fächer, HxBxT 740 x 210988-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210988-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913947
EAN/GTIN:
     4051814371097
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
VCM Büroschrank Lona mit Schiebetüren, 2 Fächer, HxBxT 740 x 700 x 400 mm, grau Im Büroschrank Lona mit abschließbaren Schiebetüren und 2 Fächern verwahren Sie Akten, Dokumente oder Schreibmaterial sicher im Büro oder Arbeitszimmer. Hochwertige Metallbeschläge und die robuste Melaminbeschichtung machen das Aktenregal zu einem langfristig nutzbaren Arbeitsmöbel. Büroschrank mit variablem Fachboden Mit abschließbaren Schiebetüren Robust melaminharzbeschichtet Hochwertige Metallbeschläge Holzstruktur-Nachbildung Höhe = 740 Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = grau Korpus Farbe = grau Tür Typ = Schiebetür Abteile Anzahl = 2 Fächer Anzahl = 2 Böden Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 0 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
2
Fächer Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
0
Fronten Farbe:
grau
Korpus Farbe:
grau
Böden Anzahl:
1
Breite:
700 mm
Höhe:
740
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Schiebetür
HEIGHT GRO:
1120.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.