Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Büroschrank Lona mit Schiebetüren, 5 Fächer, HxBxT 1.780 211000-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211000-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914376
EAN/GTIN:
     4051814375552
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
VCM Büroschrank Lona mit Schiebetüren, 5 Fächer, HxBxT 1.780 x 700 x 400 mm, Buche Im Büroschrank Lona mit abschließbaren Schiebetüren und 5 Fächern verwahren Sie Akten, Dokumente oder Schreibmaterial sicher im Büro oder Arbeitszimmer. Hochwertige Metallbeschläge und die robuste Melaminbeschichtung machen das Aktenregal zu einem langfristig nutzbaren Arbeitsmöbel. Büroschrank mit 4 variablen Fachböden Mit abschließbaren Schiebetüren Robust melaminharzbeschichtet Hochwertige Metallbeschläge Holzstruktur-Nachbildung Höhe = 1780 mm Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = Buche Korpus Farbe = Buche Tür Typ = Schiebetür Abteile Anzahl = 5 Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 4 Schubladen Anzahl = 0 Schranknutzung = Büro Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
5
Fächer Anzahl:
5
Schubladen Anzahl:
0
Fronten Farbe:
Buche
Korpus Farbe:
Buche
Böden Anzahl:
4
Breite:
700 mm
Höhe:
1780 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Schiebetür
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1120.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.