| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-211168-YY Herst.-Nr.: 916534 EAN/GTIN: 4051814398254 |
| |
|
| | |
| VCM Eck-Schreibtisch Lona, je Tischplatte BxT 1.400 x 500 mm, Eckplatte BxT 500 x 500 mm, X-Füße, weiß/silber Räume mithilfe von extravagantem Design voll ausnutzen: Der Eck-Schreibtisch Lona mit 2 Tischplatten (BxT 1.400 x 500 mm) und X-Füßen passt dank Verbindungsstück in fast jede Ecke. Ein wertiges Eisengestell und eine strapazierfähige Melamin-Tischplatte bilden die formschöne Basis dieses Bürotisches aus der Serie Lona. Modernes Design in vielen Ausführungen Robust verarbeitet aus Holzstruktur-Nachbildung Tischkufen aus wertigem Eisen Melaminbeschichtete Tischplatte Einfache Montage Serie = Lona Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Eckschreibtisch Tischbein Typ = X-Form Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Melaminharzbeschichtet Ausziehbar = nein Gestell Farbe = silber Gestell Material = Kunststoff Kabelkanal = nein Verfahrbar = nein Höhenverstellung = nein Höhe = 760 mm Breite = 1900 mm Tiefe = 500 mm Anlieferung = zerlegt Set = ja Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden. Weitere Informationen: | | Gestell Farbe: | silber | Tischbein Typ: | X-Form | Tisch Form: | Eckschreibtisch | Tischplatte Farbe: | weiß | Anlieferung: | zerlegt | Ausziehbar: | nein | Breite: | 1900 mm | Verfahrbar: | nein | Gestell Material: | Kunststoff | Höhe: | 760 mm | Höhenverstellung: | nein | Kabelkanal: | nein | Serie: | Lona | Set: | ja | Tiefe: | 500 mm | Tischplatte Material: | Melaminharzbeschichtet | Tisch Typ: | Schreibtische | Versand-Hinweis: | Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden. | HEIGHT GRO: | 1440.00 mm | WIDTH GRO: | 550.00 mm | DEPTH GRO: | 35.00 mm | WEIGHT GRO: | 11.250000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031051 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |