Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Eck-Schreibtisch Lona, je Tischplatte BxT 800 x 500 mm 211204-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211204-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916569
EAN/GTIN:
     4051814398612
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
VCM Eck-Schreibtisch Lona, je Tischplatte BxT 800 x 500 mm, Eckplatte BxT 500 x 500 mm, X-Füße, weiß/schwarz Räume mithilfe von extravagantem Design voll ausnutzen: Der Eck-Schreibtisch Lona mit 2 Tischplatten (BxT 800 x 500 mm) und X-Füßen passt dank Verbindungsstück in fast jede Ecke. Ein wertiges Eisengestell und eine strapazierfähige Melamin-Tischplatte bilden die formschöne Basis dieses Bürotisches aus der Serie Lona. Modernes Design in vielen Ausführungen Robust verarbeitet aus Holzstruktur-Nachbildung Tischgestell aus wertigem Eisen Melaminbeschichtete Tischplatte Einfache Montage Serie = Lona Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Eckschreibtisch Tischbein Typ = X-Form Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Melaminharzbeschichtet Ausziehbar = nein Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Kabelkanal = nein Verfahrbar = nein Höhenverstellung = nein Höhe = 760 mm Breite = 1300 mm Tiefe = 500 mm Anlieferung = zerlegt Set = ja Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Tischbein Typ:
X-Form
Tisch Form:
Eckschreibtisch
Tischplatte Farbe:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Ausziehbar:
nein
Breite:
1300 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Kunststoff
Höhe:
760 mm
Höhenverstellung:
nein
Kabelkanal:
nein
Serie:
Lona
Set:
ja
Tiefe:
500 mm
Tischplatte Material:
Melaminharzbeschichtet
Tisch Typ:
Schreibtische
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
840.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
6.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, vcm schreibtisch, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.