Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Teleskopgabelzinken ManuTel®, TK 1.600 kg, Länge 1.2 211271-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211271-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     MTGZ16/12/20/B
EAN/GTIN:
     4055531000858
Suchbegriffe:
Gabelzinken und Wiegegabeln für Sta...
VETTER® Teleskopgabelzinken ManuTel®, TK 1.600 kg, Länge 1.200-2.000 mm, ISO 2B Die VETTER Teleskopgabelzinken ManuTel® dienen dem schnellen Verladen von Gütern und Paletten verschiedener Längen. Dank der Kombination aus Zinken und Verlängerung sind die manuell einstellbaren Zinken ohne Werkzeug oder Zusatzhydraulik im Handumdrehen einsatzbereit. Gabelzinken und -verlängerung in Einem Hohe Zeitersparnis – in wenigen Sekunden einsatzbereit ohne Werkzeug Schnelle Längenanpassung durch eine Kugel-Sperrbolzen-Arretierung Einseitiges Be- und Entladen und Transportieren von 2-3 Paletten gleichzeitig Tragfähigkeit von bis zu 5 Tonnen In verschiedenen Aufhängungen und Teleskopierungen erhältlich Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 50 mm Gabelzinkenquerschnitt Breite = 115 mm Länge = 1200 - 2000 mm Ausführung = ISO 2B Material = Stahl Oberfläche = glatt Eigengewicht = 64 kg Außenmaß Höhe = 625 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ISO 2B
Außenmaß Höhe:
625 mm
Eigengewicht:
64 kg
Gabelzinkenquerschnitt Breite:
115 mm
Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
50 mm
Länge:
1200 - 2000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
glatt
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
64.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.154,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1.077,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.389,74*
€ 2.843,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.358,90*
€ 2.807,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.259,18*
€ 2.688,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.204,80*
€ 2.623,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.154,27*
€ 2.563,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.