Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Allroundreiniger Acido SV1, sauer, 10 Liter 211478-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211478-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301622
EAN/GTIN:
     5715492186693
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Nilfisk® Allroundreiniger Acido SV1, sauer, 10 Liter Mit dem Nilfisk® Allroundreiniger Acido SV1 entfernen Sie materialschonend Rost, Kalk und mineralische Beläge: ob an Waschanlagen, Baustellen-Fahrzeugen oder landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen. Der Reiniger beugt Korrosion vor und desinfiziert zusätzlich Flächen in Metzgereien oder Sanitärobjekten. Allround-Reiniger für säurebeständige Oberflächen Beseitigt Rostfilm, Kalk, Urin und Zementschleier Materialschonende Rezeptur (frei von Salz- und Flusssäure) Hochkonzentriert für effektive Reinigung Wirkt desinfizierend gegen Bakterien, Viren und Pilze Einsatzbereich = Zementschleierentferner Rostlöser Produktion Lebensmittel Großhandel Spezialreinigung von Fuhrpark Geeignet für Verunreinigungen = Zement Viren Öle Staub Sand Rost Kalk Fette Bakterien pH-Wert = 1 Eigenschaften = Spezialreiniger - sauer Inhalt = 10 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Zementschleierentferner\;Rostlöser\;Produktion\;Lebensmittel\;Großhandel\;Spezialreinigung von Fuhrpark\;
Inhalt:
10 l
Eigenschaften:
Spezialreiniger - sauer
Geeignet für Verunreinigungen:
Zement\;Viren\;Öle\;Staub\;Sand\;Rost\;Kalk\;Fette\;Bakterien\;
pH-Wert:
1
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 171,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,25*
€ 175,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,56*
€ 213,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.