Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Allroundreiniger Acido SV1, sauer, 25 Liter 211479-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211479-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301623
EAN/GTIN:
     5715492186709
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Nilfisk® Allroundreiniger Acido SV1, sauer, 25 Liter Mit dem Nilfisk® Allroundreiniger Acido SV1 entfernen Sie materialschonend Rost, Kalk und mineralische Beläge: ob an Waschanlagen, Baustellen-Fahrzeugen oder landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen. Der Reiniger beugt Korrosion vor und desinfiziert zusätzlich Flächen in Metzgereien oder Sanitärobjekten. Allround-Reiniger für säurebeständige Oberflächen Beseitigt Rostfilm, Kalk, Urin und Zementschleier Materialschonende Rezeptur (frei von Salz- und Flusssäure) Hochkonzentriert für effektive Reinigung Wirkt desinfizierend gegen Bakterien, Viren und Pilze Einsatzbereich = Spezialreinigung von Fuhrpark Rostlöser Zementschleierentferner Produktion Lebensmittel Großhandel Geeignet für Verunreinigungen = Zement Viren Öle Staub Sand Rost Kalk Fette Bakterien pH-Wert = 1 Eigenschaften = Spezialreiniger - sauer Inhalt = 25 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spezialreinigung von Fuhrpark\;Rostlöser\;Zementschleierentferner\;Produktion\;Lebensmittel\;Großhandel\;
Inhalt:
25 l
Eigenschaften:
Spezialreiniger - sauer
Geeignet für Verunreinigungen:
Zement\;Viren\;Öle\;Staub\;Sand\;Rost\;Kalk\;Fette\;Bakterien\;
pH-Wert:
1
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 254,54*
€ 346,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,88*
€ 379,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,54*
€ 535,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.