Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Kaltreiniger Unikal Plus SV1, Lösemittelbasis, 10 L 211489-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211489-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301684
EAN/GTIN:
     5715492187331
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Nilfisk® Kaltreiniger Unikal Plus SV1, Lösemittelbasis, 10 Liter Mit dem Nilfisk® Kaltreiniger Unikal Plus SV1 entfernen Sie Metallteilchen und mit Öl verschmutzte Lacke - ob in Werkstätten oder Fertigungsanlagen. Die lösemittelhaltige Reinigungsrezeptur säubert Maschinen sowie Metallteile effizient und eignet sich als Entfetter für Motorenteile. Nilfisk® Kaltreiniger Unikal Plus SV1 für lösemittelbeständige Oberflächen Beseitigt u. a. Metallpartikel und fettverschmutzte Lacke Für Werkstätten und Fertigungsanlagen Entfettet Motor- und Fahrwerksteile Wirkt ausschließlich gegen Öl und Fett (materialschonend) Einsatzbereich = Metallverarbeitende Betriebe Werkstatt Geeignet für Verunreinigungen = Eiweiß Blut Fette Öle Ruß Eigenschaften = Kaltreiniger auf Lösemittelbasis Inhalt = 10 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Metallverarbeitende Betriebe\;Werkstatt\;
Inhalt:
10 l
Eigenschaften:
Kaltreiniger auf Lösemittelbasis
Geeignet für Verunreinigungen:
Eiweiß\;Blut\;Fette\;Öle\;Ruß\;
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,01*
€ 132,19*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 112,79*
€ 137,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,71*
€ 137,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.