| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-211498-YY Herst.-Nr.: 105301645 EAN/GTIN: 5715492186921 |
| |
|
| | |
| Nilfisk® Allroundreiniger Intensive SV1, Hartboden, 25 Liter Mit dem Nilfisk® Allroundreiniger Intensive SV1 entfernen Sie Mineralablagerungen, Fett, Öl, Schmutz und Ruß auf alkalibeständigen Oberflächen: ob von Industrieböden, Fertigungsanlagen oder Fahrzeugen. Zum einfachen Entsorgen ist das Reinigungsmittel biologisch abbaubar. Intensiv-Reiniger für alkalibeständige Oberflächen Beseitigt u. a. Fett, Öl, Ruß und Mineralablagerungen Für Drive-in-Gassen, Werkstätten und Anlagenwartung Mit Anti-Kalk- und -Korrosions-Schutz für Hochdruckgeräte und Bodenpflegemaschinen Biologisch abbaubar für leichtes Entsorgen Einsatzbereich = Gewerbe Industrie Oberflächenreinigung Geeignet für Verunreinigungen = Sand Staub Blut Eiweiß Ruß Öle Fette pH-Wert = 11.4 Eigenschaften = Allroundreiniger Inhalt = 25 l Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Gewerbe\;Industrie\;Oberflächenreinigung\; | Inhalt: | 25 l | Eigenschaften: | Allroundreiniger | Geeignet für Verunreinigungen: | Sand\;Staub\;Blut\;Eiweiß\;Ruß\;Öle\;Fette\; | pH-Wert: | 11.4 | HEIGHT GRO: | 470.00 mm | WIDTH GRO: | 280.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,48* | € 233,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 169,83* | € 239,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,95* | € 239,75* | | | | Lager 4445 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,02* | € 255,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|