Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen, verstärkte Stahlblech-Ladefläche, mit Schieb 211580-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211580-YY
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     512-1102
EAN/GTIN:
     4251731700615
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Transportwagen, verstärkte Stahlblech-Ladefläche, mit Schiebebügel, LF BxT 610 x 920 mm Dieser Transportwagen hat einen Schiebebügel in angenehmer Höhe, der bei Bedarf auch eingeklappt werden kann. Damit ist der Transportwagen leicht zu verstauen oder kann sperrige Güter laden. Ladefläche aus feuerverzinktem Stahlblech Rahmen mit umlaufendem Rammschutz Tragkraft bis 300 kg Spurfreie Räder, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen Einklappbarer Schiebebügel Tragkraft = 300 kg Ladefläche Material = Stahlblech Ladefläche Breite = 610 mm Klappbar = klappbare Schiebebügel Rad Lagerung = Kugelrollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 130 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 130 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Durchmesser:
130 mm
Klappbar:
klappbare Schiebebügel
Ladefläche Breite:
610 mm
Ladefläche Material:
Stahlblech
Lenkrolle Durchmesser:
130 mm
Rad Lagerung:
Kugelrollenlager
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.