Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Mund- und Nasenschutz N95, Einwegmaske 211594-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211594-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     470001
EAN/GTIN:
     0000063079098
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
TKG Mund- und Nasenschutz N95, Einwegmaske, mit Nasenclip und Gummi zur Ohrbefestigung Mit dem Mund- und Nasenschutz N95 als Einwegmaske reduzieren Sie das Verbreiten von Krankheitserregern und die Gefahr von Tröpfcheninfektionen im öffentlichen Raum. 3 Schichten in der Einwegmaske filtern 95 % der Bakterien aus Ihrer Ausatemluft und halten Speichel sowie Sekret effektiv zurück. Nasenclip und Ohrbefestigung sorgen für einen sicheren Sitz der Maske. Mund- und Nasenschutz N95 mit Nasenclip und Gummi zur Ohrbefestigung 3-Schicht-Einwegmaske, 95 % Filtration Für den Einsatz in Geschäften, Schulen oder Verkehrsmitteln Entspricht Typ N95 nach EN149: 2001+A1:2009 Kein zertifiziertes Medizinprodukt (keine persönliche Schutzausrüstung) Keine FFP-Schutzklasse nach Empfehlungen des Robert Koch Instituts Made in Germany Schutzstufe = P2 Ausatemventil = nein Latexfrei = ja Maskenkörper = Partikel filtrierende Halbmaske
Weitere Informationen:
Ausatemventil:
nein
Schutzstufe:
P2
Latexfrei:
ja
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079093
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 1,46407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 754,92*
€ 898,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 739,14*
€ 879,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 718,34*
€ 854,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 696,97*
€ 829,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 658,83*
€ 784,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.