Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für Stretchmaschine PS OneWrap mit Drehteller Ø 211629-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211629-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M3Z0R22
EAN/GTIN:
     4055091212579
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Stretchmaschine
Stretchmaschine Auffahrrampe
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Auffahrrampe für Stretchmaschine PS OneWrap mit Drehteller Ø 2.200 mm Die Auffahrrampe für die Stretchanlage PS OneWrap kann einfach mittels eines Hubwagens beschickt werden. So fahren Sie schwere Paletten einfach an die Stretchmaschine heran. Für verschiedene Drehteller-Durchmesser erhältlich. Auffahrrampe für Stretchanlage PS OneWrap aus Stahl Einfaches Beschicken mittels Hubwagen Für verschiedene Drehteller-Größen erhältlich Maße HxBxT mm: 78 x 990 x 1.670 Material = Stahl Farbe = gelb Tragkraft = 2000 kg Eigengewicht = 100 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
100 kg
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
125.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,87*
€ 1.232,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,01*
€ 1.226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,54*
€ 1.165,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,07*
€ 1.123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,35*
€ 1.063,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.