Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Faltwanne QuickBerm® Lite, Kapazität 1.204 l 211728-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211728-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28376YL
EAN/GTIN:
     0697841168503
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Justrite® Faltwanne QuickBerm® Lite, Kapazität 1.204 l Leicht, tragbar und vielseitig einsetzbar: Die Justrite® Faltwanne QuickBerm® Lite für schnelle Noteinsätze verhindert ein Ablaufen aggressiver Flüssigkeiten in die Umwelt. Das Rigid-Lock-Integral-Wandhaltersystem gewährleistet dabei ein sicheres Eindämmen. Leichte, tragbare und vielseitige Wanne für schnelle Noteinsätze Beständig gegen Chemikalien und Langzeit-UV-Belastung Für den wiederholten Gebrauch geeignet Patentiertes Rigid-Lock-Integral-Wandhaltersystem für sichere Eindämmung Bietet ungehinderten Arbeitsraum Schneller und einfacher Aufbau Leicht zusammenklappbar Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangwannen für KTC/IBC Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 1204 l Höhe = 203 mm Breite = 2.400 mm Länge = 2400 mm Material = Polyester Oberfläche = PVC Abfüllaufsatz = nein Abstellfläche = Wannenboden Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Abfüllaufsatz:
nein
Abstellfläche:
Wannenboden
Auffangvolumen:
1204 l
Breite:
2400 mm
Höhe:
203
Länge:
2400
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer\;Auffangwannen für KTC\/IBC\;Auffangwannen für Kleingebinde\;
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Oberfläche:
PVC
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
762.00 mm
DEPTH GRO:
762.00 mm
WEIGHT GRO:
13.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, notfall dekonwanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 598,33*
€ 696,89*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 834,26*
€ 935,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,89*
€ 829,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,27*
€ 811,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,53*
€ 775,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,03*
€ 752,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,33*
€ 712,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.